Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,968
Futófelület szélesség - milliméter:
31,242
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,23
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
127,34
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
20,051
Perem külső átmérője - milliméter:
529,996
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,881
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
509,295
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
212,725
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,966
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
203,72
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
211,48
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,966
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
203,72
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
20,051
Perem külső átmérője - milliméter:
529,996
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,881
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
509,295
Rögzítési mód:
Bushed