Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
48
Külső átmérő - milliméter:
1219,2
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Split Taper Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
U0
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
48
Külső átmérő - milliméter:
1219,2
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Split Taper Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
W1
Hornyok száma:
8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
48,123
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
47,953
Futófelület szélesség - milliméter:
361,95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
14,25
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
1222,324
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
340
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
48,123
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
47,953
Futófelület szélesség - milliméter:
311,15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
12,25
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
1222,324
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
290
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
48,123
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
47,953
Futófelület szélesség - milliméter:
250,952
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
1222,324
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
230