LK 08B-1/Z=31 edz.fog
Leírás
LK 08B-1/Z=31 EDZ.FOG ; 08B1B30HT
Anyagszám 21706000290
BDI anyagszám 20062538
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,942
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,217
Egyéb jellemzők:
T Series Tough Tooth Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
125,53
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
100
Lánchézag - milliméter:
31,75
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,355
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
13,043
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
313,817
Rögzítési mód:
Bushed
3114MG125BF-F1.750
Leírás
TSUBAKI 3114MG125BF-F1.750
Anyagszám 3114MG125BF-F1.750
BDI anyagszám 922256
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,439
Perem külső átmérője - milliméter:
167,894
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,329
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
138,151
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
2,5
Láncméret:
200
Lánchézag - milliméter:
63,5
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Carbon Steel
Rögzítési mód:
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes:
No Bushing
Fogsorok száma:
1
Kerékagy típusa:
A-No Hub
3114MG125BF-F1.625
Leírás
TSUBAKI 3114MG125BF-F1.625
Anyagszám 3114MG125BF-F1.625
BDI anyagszám 922255
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,439
Perem külső átmérője - milliméter:
167,894
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,329
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
138,151
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125