Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
70
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
63,66
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
67
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globális cikkszám GPN:
577242
Hézag átmérő - milliméter:
63,66
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,984
Perem külső átmérője - milliméter:
85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,954
Futófelület szélesség - milliméter:
19
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,748
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
75,8
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
70,002
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,443
Futófelület szélesség - milliméter:
15,24
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,6
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
63,652
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,984
Perem külső átmérője - milliméter:
85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,954
Futófelület szélesség - milliméter:
31,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,252
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
75,8
Rögzítési mód:
Bushed