14MPC-36S-20-2517
Leírás
TB WOODS 14MPC-36S-20-2517
Anyagszám 14MPC-36S-20-2517
BDI anyagszám 983118
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
173,228
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
100
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,556
Futófelület szélesség - milliméter:
63,652
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,506
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
91,67
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,73
Perem külső átmérője - milliméter:
151
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,676
Futófelület szélesség - milliméter:
58
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,283
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
145,53
Rögzítési mód:
Bushed