14M-60S-90
Leírás
PCT 14M-60S-90/3525 ; PCT 14M-60S-90/3525
Anyagszám 7727-34060
BDI anyagszám 1094477
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
281,18
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
106,68
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,2
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
267,39
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
281,178
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
281,178
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Poly Chain GT2 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globális cikkszám GPN:
575461
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
14MPC-60S-90-4030
Leírás
TB WOODS 14MPC-60S-90-4030
Anyagszám 14MPC-60S-90-4030
BDI anyagszám 985168
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
280,924
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
286,004
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed