Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
21,2
Külső átmérő - milliméter:
538,48
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,72
Perem külső átmérője - milliméter:
208,788
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,61
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
196,08
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,72
Perem külső átmérője - milliméter:
208,788
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,61
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
196,08
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
335,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,521
Futófelület szélesség - milliméter:
45,06
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,774
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
320,86
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
335,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,521
Futófelület szélesség - milliméter:
23,063
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,908
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
320,86
Rögzítési mód:
Bushed