Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,038
Perem külső átmérője - milliméter:
404,622
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,868
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Hézag átmérő - milliméter:
381,965
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
16,711
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
16,601
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
424,459
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
70
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
23,873
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
23,753
Futófelület szélesség - milliméter:
66,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,625
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
606,374
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
107,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,213
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
105