Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,038
Perem külső átmérője - milliméter:
404,546
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,868
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
381,965
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,038
Perem külső átmérője - milliméter:
404,546
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,868
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
381,965
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,038
Perem külső átmérője - milliméter:
404,012
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,868
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
381,965
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,038
Perem külső átmérője - milliméter:
404,622
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,868
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
381,965
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
23,873
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
23,753
Futófelület szélesség - milliméter:
120,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,75
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
606,374
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
101,6