Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
22,558
Perem külső átmérője - milliméter:
594,995
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,388
Futófelület szélesség - milliméter:
301,752
Futófelület szélesség - hüvelyk:
11,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
572,973
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
22,558
Perem külső átmérője - milliméter:
594,995
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,388
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
572,973
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,4
Külső átmérő - milliméter:
568,96
Egyéb jellemzők:
Web Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
N
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,4
Külső átmérő - milliméter:
568,96
Egyéb jellemzők:
Web Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
N
Hornyok száma:
12