Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,552
Perem külső átmérője - milliméter:
44
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,522
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
39,41
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,828
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,807
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
21,02
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,828
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,808
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
21,02
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,815
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,781
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
20,69
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,489
Perem külső átmérője - milliméter:
15,494
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,459
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
12,421
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6