Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,015
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,961
Futófelület szélesség - milliméter:
16,993
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,669
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
152,781
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
16