14MX-75S-37
Leírás
PCT 14M-75S-37/3535 USA ; GAT 14MX-75S-37-3525
Anyagszám 7719-3075
BDI anyagszám 1408160
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,158
Perem külső átmérője - milliméter:
348,742
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,048
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type CF1
Hézag átmérő - milliméter:
334,213
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,519
Perem külső átmérője - milliméter:
201,168
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,456
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type CF1
Hézag átmérő - milliméter:
190,983
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,519
Perem külső átmérője - milliméter:
201,168
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,456
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
190,983
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,519
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,456
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
8 Millimeter
Egyéb jellemzők:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Hézag átmérő - milliméter:
190,983
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
62