14M-60S-90
Leírás
PCT 14M-60S-90/3525 ; PCT 14M-60S-90/3525
Anyagszám 7727-34060
BDI anyagszám 1094477
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
281,18
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
106,68
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,2
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
267,39
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,549
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,495
Futófelület szélesség - milliméter:
59,538
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,344
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
242,55
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
281,178
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,008
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
267,38
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
37
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
2
Láncméret:
160
Lánchézag - milliméter:
50,8
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
38,214
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Carbon Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
39,362
Egyéb jellemzők:
Split Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
970,636
Rögzítési mód:
Bushed