Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,313
Perem külső átmérője - milliméter:
37
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,283
Futófelület szélesség - milliméter:
19
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,748
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
33,35
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
16B-1
Lánchézag - milliméter:
25,4
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,55
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
4,006
Egyéb jellemzők:
16MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
90,16
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-1
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,331
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
1,502
Egyéb jellemzők:
8MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
33,81
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,7
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,68
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
17,79
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-2
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,331
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
1,502
Egyéb jellemzők:
10MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
33,81
Rögzítési mód:
Rough Bore