Jellemzők
Fogaskerék típusa:
Spur Gear
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,906
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Futófelület szélesség - milliméter:
17
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,669
Hézag:
M1.5 DP
Egyéb jellemzők:
Without Hub | Minimum Bore 20
Nyomásszög:
20
Hézag átmérő - milliméter:
150
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,917
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
16,181
Hézag átmérő - milliméter:
404,3
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,486
Futófelület szélesség - milliméter:
9,525
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,375
Szíjhézag:
2 MM
Hézag átmérő - milliméter:
63,652
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Szíjtípus:
2MR-6 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,546
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,526
Futófelület szélesség - milliméter:
9,525
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,375
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
64,668
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6,35
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,486
Futófelület szélesség - milliméter:
12,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,5
Szíjhézag:
2 MM
Hézag átmérő - milliméter:
63,652
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Szíjtípus:
2MR-9 Powergrip GT2