Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,378
Perem külső átmérője - milliméter:
38
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,333
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
35,01
Rögzítési mód:
Rough Bore
M1 Z=22 Fogaskerék agyas NR. PM26022
Leírás
M1 Z=22 FOGASKERÉK AGYAS NR. PM26022
Anyagszám PM26022
BDI anyagszám 1405233
Jellemzők
Fogaskerék típusa:
Spur Gear
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,866
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Hézag:
M1 DP
Egyéb jellemzők:
Minimum Bore 8
Nyomásszög:
20
Hézag átmérő - milliméter:
22
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083-1 | 084-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,513
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,74
Egyéb jellemzők:
12MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
89,24
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,827
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,797
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
21,01
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
16B-2
Lánchézag - milliméter:
25,4
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,027
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,555
Egyéb jellemzők:
25MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
178,48
Rögzítési mód:
Rough Bore