Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,629
Perem külső átmérője - milliméter:
44
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,584
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
41,38
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,817
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,793
Futófelület szélesség - milliméter:
10
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,394
Szíjhézag:
2.5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
20,75
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
20B-1
Lánchézag - milliméter:
31,75
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,37
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11,045
Egyéb jellemzők:
25MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
263,41
Rögzítési mód:
Rough Bore
08B-3/Z=26 NR. PT09026
Leírás
08B-3/Z=26 NR. PT09026
Anyagszám 08B-3/Z=26 NR. PT09026
BDI anyagszám 17000314
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-3
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,148
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
4,418
Egyéb jellemzők:
20MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
105,36
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,264
Perem külső átmérője - milliméter:
87
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,185
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
82,9
Rögzítési mód:
Rough Bore