Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,39
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,311
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
86,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,719
Perem külső átmérője - milliméter:
48
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,699
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
43,66
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,39
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,311
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
86,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083-1 | 084-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,307
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
4,543
Egyéb jellemzők:
16MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
109,4
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,39
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,311
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
86,1
Rögzítési mód:
Rough Bore