Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,262
Perem külső átmérője - milliméter:
64
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,222
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
57,45
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-2
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,737
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,015
Egyéb jellemzők:
20MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
145,72
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,73
Perem külső átmérője - milliméter:
150
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,676
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
145,53
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,518
Perem külső átmérője - milliméter:
120
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,439
Futófelület szélesség - milliméter:
56
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,205
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
114,75
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
97
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
91,67
Rögzítési mód:
Bushed