Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Perem külső átmérője - milliméter:
192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,108
Futófelület szélesség - milliméter:
46
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,811
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Perem külső átmérője - milliméter:
192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,108
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
124,71
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,448
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
114,58
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
10B-1
Lánchézag - milliméter:
15,875
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,96
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,313
Egyéb jellemzők:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 20MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
227,58
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,168
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,45
Egyéb jellemzők:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 25MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
182,06
Rögzítési mód:
Rough Bore