Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083-1 | 084-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,327
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,543
Egyéb jellemzők:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 20MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
186,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,327
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,563
Egyéb jellemzők:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 25MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
186,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,612
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,557
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576489
Hézag átmérő - milliméter:
117,145
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,327
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,563
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
186,1
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-1
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,495
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,657
Egyéb jellemzők:
14MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
139,58
Rögzítési mód:
Rough Bore