Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,5
Láncméret:
120-2
Lánchézag - milliméter:
38,1
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
28,661
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Carbon Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
29,522
Hézag átmérő - milliméter:
727,99
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
20B-2
Lánchézag - milliméter:
31,75
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
23,884
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
24,601
Hézag átmérő - milliméter:
606,66
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
23,873
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
23,753
Futófelület szélesség - milliméter:
120,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,75
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
606,374
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
20B-1
Lánchézag - milliméter:
31,75
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
23,884
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
24,601
Hézag átmérő - milliméter:
606,66
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,5
Láncméret:
120
Lánchézag - milliméter:
38,1
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
28,661
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Carbon Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
29,522
Hézag átmérő - milliméter:
727,99
Rögzítési mód:
Rough Bore