90-5M-15 1610 NR. 0515090
Leírás
90-5M-15 1610 NR. 0515090
Anyagszám 90-5M-15 1610 NR. 0515090
BDI anyagszám 17008935
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,639
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,594
Futófelület szélesség - milliméter:
21,336
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,84
Szíjhézag:
5 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
143,231
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,969
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,969
Futófelület szélesség - milliméter:
60,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,375
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50
90-14M-85 3525 NR. 1485090
Leírás
T14M 90-14M-85/3525 ; 1485090
Anyagszám 1485090
BDI anyagszám 1404038
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,68
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
401,07
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,969
Futófelület szélesség - milliméter:
38,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
30