Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,279
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,225
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
388,08
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
35
Lánchézag - milliméter:
9,525
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,461
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11,68
Hézag átmérő - milliméter:
291,11
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
12B-1
Lánchézag - milliméter:
19,05
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
22,922
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
23,36
Hézag átmérő - milliméter:
582,23
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
35
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,461
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11,68
Egyéb jellemzők:
3/4 Inch Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
291,11
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
26,738
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
26,628
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
679,145
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50,8