Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,323
Külső átmérő - milliméter:
567
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPB
Perselyméret:
3535
Hornyok száma:
3
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
20B-1
Lánchézag - milliméter:
31,75
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
16,728
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
17,43
Egyéb jellemzők:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 30MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
424,88
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,965
Külső átmérő - milliméter:
405,5
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPA
Perselyméret:
3020
Hornyok száma:
3
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
16,843
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,789
Futófelület szélesség - milliméter:
28
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,102
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
427,81
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,992
Külső átmérő - milliméter:
457
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPB
Perselyméret:
4040
Hornyok száma:
8