1140X1210X25 HDS1 V
Opis
SKF 1140X1210X25 HDS1 V
Nr. katalogowy 1140X1210X25 HDS1 V
Nr kat. BDI 22779521
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1210
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
47,638
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
44,882
Średnica Wału - Milimetry:
1140
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
1140X1180X20 HDS1 V
Opis
SKF 1140X1180X20 HDS1 V
Nr. katalogowy 1140X1180X20 HDS1 V
Nr kat. BDI 1239497
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1180
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
46,457
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
44,882
Średnica Wału - Milimetry:
1140
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
606234
1070X1140X25 HDS1 V
Opis
SKF 1070X1140X25 HDS1 V
Nr. katalogowy 1070X1140X25 HDS1 V
Nr kat. BDI 22779523
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1140
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
44,882
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
42,126
Średnica Wału - Milimetry:
1070
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
1060X1124X25 HSS4 V
Opis
SKF 1060X1124X25 HSS4 V
Nr. katalogowy 1060X1124X25 HSS4 V
Nr kat. BDI 22780737
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1124
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
44,252
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
41,732
Średnica Wału - Milimetry:
1060
Calowe - Metryczne:
Metric
48X49.5X0.75 HDS2 V / 4800254
Opis
SKF 48X49.5X0.75 HDS2 V / 4800254
Nr. katalogowy 4800254 / 48X49.5X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI 1253040
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1257,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
49,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
48
Średnica Wału - Milimetry:
1219,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
604474