52.25X54.145X0.825 HS8 R / 597559
Opis
SKF 52.25X54.145X0.825 HS8 R / 597559
Nr. katalogowy 597559 / 52.25X54.145X0.825 HS8 R
Nr kat. BDI 1254929
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1375,283
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,955
Otwór Obudowy - Cale:
54,145
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
52,25
Średnica Wału - Milimetry:
1327,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
606085
52X1.063X1.5 CT1 R / 528927
Opis
SKF 52X1.063X1.5 CT1 R / 528927
Nr. katalogowy 528927 / 52X1.063X1.5 CT1 R
Nr kat. BDI 1253732
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1346,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
38,1
Otwór Obudowy - Cale:
53
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
1,5
Średnica Wału - Cale:
52
Średnica Wału - Milimetry:
1320,8
Calowe - Metryczne:
Inch
1280X1340X25 HSS5 H
Opis
SKF 1280X1340X25 HSS5 H
Nr. katalogowy 1280X1340X25 HSS5 H
Nr kat. BDI 22780211
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1340
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
52,756
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Hydrogenated Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
50,394
Średnica Wału - Milimetry:
1280
Calowe - Metryczne:
Metric
1320X1380X38 HDSD72 HV
Opis
SKF 1320X1380X38 HDSD72 HV
Nr. katalogowy 1320X1380X38 HDSD72 HV
Nr kat. BDI 1241366
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1380
Szerokość Nominalna - Milimetry:
38
Otwór Obudowy - Cale:
54,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
1,496
Średnica Wału - Cale:
51,969
Średnica Wału - Milimetry:
1320
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
2 Springs
1320X1380X29 HDS2 V
Opis
SKF 1320X1380X29 HDS2 V
Nr. katalogowy 1320X1380X29 HDS2 V
Nr kat. BDI 1241363
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1380
Szerokość Nominalna - Milimetry:
29
Otwór Obudowy - Cale:
54,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
51,969
Średnica Wału - Milimetry:
1320
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
606344