4.813X5.755X0.75 D7 PP / 48075
Leírás
SKF 4.813X5.755X0.75 D7 PP / 48075
Anyagszám 48075 / 4.813X5.755X0.75 D7 PP
BDI anyagszám 1253091
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
146,177
Névleges szélesség - milliméter:
19,05
Házfurat - hüvelyk:
5,755
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Polyacrylate
Tengelyátmérő - hüvelyk:
4,813
Tengelyátmérő - milliméter:
122,25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | 2 Springs
Globális cikkszám GPN:
186317
3.661X6.063X0.315 J-TYPE P / 36650
Leírás
SKF 3.661X6.063X0.315 J-TYPE P / 36650
Anyagszám 36650 / 3.661X6.063X0.315 J-TYPE P
BDI anyagszám 1251566
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
154
Névleges szélesség - milliméter:
8,001
Házfurat - hüvelyk:
6,063
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Polyacrylate
Névleges szélesség - hüvelyk:
0,315
Tengelyátmérő - hüvelyk:
3,661
Tengelyátmérő - milliméter:
92,989
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
136,474
Névleges szélesség - milliméter:
14,478
Házfurat - hüvelyk:
5,373
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Polyacrylate
Tengelyátmérő - hüvelyk:
4,375
Tengelyátmérő - milliméter:
111,125
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Globális cikkszám GPN:
634727
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
139,7
Névleges szélesség - milliméter:
14,275
Házfurat - hüvelyk:
5,5
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Polyacrylate
Tengelyátmérő - hüvelyk:
4,5
Tengelyátmérő - milliméter:
114,3
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Globális cikkszám GPN:
199977
3.875X5.251X0.438 CRWHA1 P / 38739
Leírás
SKF 3.875X5.251X0.438 CRWHA1 P / 38739
Anyagszám 38739 / 3.875X5.251X0.438 CRWHA1 P
BDI anyagszám 1251833
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
133,375
Névleges szélesség - milliméter:
11,125
Házfurat - hüvelyk:
5,251
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Polyacrylate
Tengelyátmérő - hüvelyk:
3,875
Tengelyátmérő - milliméter:
98,425
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globális cikkszám GPN:
604259