Jellemzők
Házfurat - milliméter:
96,85
Névleges szélesség - milliméter:
10,541
Házfurat - hüvelyk:
3,813
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Nitrile
Tengelyátmérő - hüvelyk:
2,625
Tengelyátmérő - milliméter:
66,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globális cikkszám GPN:
198708
2.625X3.623X0.46 HMSA24 V / 26239
Leírás
SKF 2.625X3.623X0.46 HMSA24 V / 26239
Anyagszám 26239 / 2.625X3.623X0.46 HMSA24 V
BDI anyagszám 1248964
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
92,024
Névleges szélesség - milliméter:
11,684
Házfurat - hüvelyk:
3,623
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
2,625
Tengelyátmérő - milliméter:
66,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | T-Shaped Shell | Protective Collar
Globális cikkszám GPN:
604138
2.625X3.623X0.438 CRWH1 V / 26208
Leírás
SKF 2.625X3.623X0.438 CRWH1 V / 26208
Anyagszám 26208 / 2.625X3.623X0.438 CRWH1 V
BDI anyagszám 1248963
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
92,024
Névleges szélesség - milliméter:
11,125
Házfurat - hüvelyk:
3,623
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
2,625
Tengelyátmérő - milliméter:
66,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globális cikkszám GPN:
184640
2.625X3.371X0.438 CRWHA1 V / 545868
Leírás
SKF 2.625X3.371X0.438 CRWHA1 V / 545868
Anyagszám 545868 / 2.625X3.371X0.438 CRWHA1 V
BDI anyagszám 22779057
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
85,623
Névleges szélesség - milliméter:
11,125
Házfurat - hüvelyk:
3,371
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Névleges szélesség - hüvelyk:
0,438
Tengelyátmérő - hüvelyk:
2,625
Tengelyátmérő - milliméter:
66,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
2.625X3.751X0.715 TL4 RR / 26289
Leírás
SKF 2.625X3.751X0.715 TL4 RR / 26289
Anyagszám 26289 / 2.625X3.751X0.715 TL4 RR
BDI anyagszám 1248969
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
95,275
Névleges szélesség - milliméter:
18,161
Házfurat - hüvelyk:
3,751
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Nitrile
Tengelyátmérő - hüvelyk:
2,625
Tengelyátmérő - milliméter:
66,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Without Inner Case
Globális cikkszám GPN:
603563