3.4X4.5X0.281 X14 V / 34000
Leírás
SKF 3.4X4.5X0.281 X14 V / 34000
Anyagszám 34000 / 3.4X4.5X0.281 X14 V
BDI anyagszám 1251118
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
114,3
Névleges szélesség - milliméter:
7,137
Házfurat - hüvelyk:
4,5
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
3,4
Tengelyátmérő - milliméter:
86,36
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
External Lip | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globális cikkszám GPN:
604549