Jellemzők
Házfurat - milliméter:
146,075
Névleges szélesség - milliméter:
14,3
Házfurat - hüvelyk:
5,751
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Polyacrylate
Tengelyátmérő - hüvelyk:
4,813
Tengelyátmérő - milliméter:
122,25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globális cikkszám GPN:
186313
4.813X5.751X0.563 CRWH1 V / 48062
Leírás
SKF 4.813X5.751X0.563 CRWH1 V / 48062
Anyagszám 48062 / 4.813X5.751X0.563 CRWH1 V
BDI anyagszám 1253089
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
146,075
Névleges szélesség - milliméter:
14,3
Házfurat - hüvelyk:
5,751
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
4,813
Tengelyátmérő - milliméter:
122,25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globális cikkszám GPN:
186314
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
146,075
Névleges szélesség - milliméter:
14,3
Házfurat - hüvelyk:
5,751
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Silicone
Tengelyátmérő - hüvelyk:
4,813
Tengelyátmérő - milliméter:
122,25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Globális cikkszám GPN:
199980
4.813X5.755X0.75 D7 PP / 48075
Leírás
SKF 4.813X5.755X0.75 D7 PP / 48075
Anyagszám 48075 / 4.813X5.755X0.75 D7 PP
BDI anyagszám 1253091
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
146,177
Névleges szélesség - milliméter:
19,05
Házfurat - hüvelyk:
5,755
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Polyacrylate
Tengelyátmérő - hüvelyk:
4,813
Tengelyátmérő - milliméter:
122,25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | 2 Springs
Globális cikkszám GPN:
186317
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
152,578
Névleges szélesség - milliméter:
9,525
Házfurat - hüvelyk:
6,007
Tömör vagy osztott szigetelés:
Split
Tömítés Anyaga:
Nitrile
Névleges szélesség - hüvelyk:
0,375
Tengelyátmérő - hüvelyk:
4,813
Tengelyátmérő - milliméter:
122,25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch