Jellemzők
Méret:
31.6 MM W X 18.5 MM H X 1.8 MM T
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Spring Steel
Egyéb jellemzők:
Black | With Mounting Screws
Termék neve:
Scraper Plate
Jellemzők
Méret:
83.3 MM W X 44.2 MM H X 5 MM T
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer
Egyéb jellemzők:
Includes Scraper Plate - Additional Front Seal - Mounting Screws
Termék neve:
Seal
Terméktípus:
Kit
Jellemzők
Tengelyátmérő - hüvelyk:
0,787
Tengelyátmérő - milliméter:
20
Alap - Tengelyközép távolság - Milliméter:
32
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Aluminum
Előfúrt Igen/Nem:
Yes
Sín szélessége - Milliméter:
52
Egyéb jellemzők:
Open Type | M6 Screw
Tengelyhossz - hüvelyk:
23,622
Sín szélessége - Coll:
2,047