Jellemzők
Magasság - milliméter:
17
Magasság - hüvelyk:
0,669
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Előfúrt Igen/Nem:
Yes
Egyéb jellemzők:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
Hossz típus:
Cut to Length
Termék neve:
Rail
Szélesség - milliméter:
20
Szélesség - hüvelyk:
0,787
Jellemzők
Méret:
37 MM W X 45 MM H X 10 MM T
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Plastic
Termék neve:
Lubrication and Wiper
Terméktípus:
Assembly
Jellemzők
Méret:
M8 Bolt Size
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Plastic
Termék neve:
Plug
Terméktípus:
Rail Hole Closing
TKVD20-G3/100-20/20
Leírás
INA TKVD20-G3/100-20/20
Anyagszám TKVD20-G3/100-20/20
BDI anyagszám 27371451
KUSE35-W2-G3-V2-1000-20-20
Leírás
INA KUSE35-W2-G3-V2-1000-20-20
Anyagszám KUSE35-W2-G3-V2-1000-20-20
BDI anyagszám 23780971