cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Hardened and Ground AGMA Class 11 Gear | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,66
Szerokość Całkowita - Cale:
8,98
F862B-5.1K-B11-M1
Opis
BOSTON GEAR F862B-5.1K-B11-M1
Nr. katalogowy F862B-5.1K-B11-M1
Nr kat. BDI 21430825
cechy
Rama Montażowa:
210TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
343,1
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,61
Szerokość Całkowita - Cale:
9,26
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,61
Szerokość Całkowita - Cale:
9,26
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Single Piece Construction | Hardened and Ground Gear
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,83
Szerokość Całkowita - Cale:
6,5
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,48
Szerokość Całkowita - Cale:
6,26