cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Compact Profile | Inverter Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,374
Szerokość Całkowita - Cale:
4,646
HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
Opis
TSUBAKI HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
Nr. katalogowy HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
Nr kat. BDI 23950732
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
45
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,969
cechy
Rama Montażowa:
NEMA 32
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Compact Profile | Continuous Duty Cycle
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,32
Szerokość Całkowita - Cale:
4,33
SSHF73240KB7HSP20KUTFSS
Opis
BOSTON GEAR SSHF73240KB7HSP20KUTFSS
Nr. katalogowy SSHF73240KB7HSP20KUTFSS
Nr kat. BDI 185254
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Stainless Steel AC Motor | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
22,81
SSHF726-40K-B5-HS1-P20-HUT58SS-3
Opis
BOSTON GEAR SSHF726-40K-B5-HS1-P20-HUT58SS-3
Nr. katalogowy SSHF726-40K-B5-HS1-P20-HUT58SS-3
Nr kat. BDI 185185
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Stainless Steel AC Motor | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,18