cechy
Wysokość - Milimetry:
131,775
Otwór 1 - Cale:
6,625
Otwór 2 - Milimetry:
168,275
Wysokość - Cale:
5,188
Otwór 2 - Cale:
6,625
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
cechy
Wysokość - Milimetry:
95,25
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
256,388
Wysokość - Cale:
3,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
18
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
127
Otwór 1 - Cale:
9,25
Otwór 2 - Milimetry:
234,95
Wysokość - Cale:
5
Otwór 2 - Cale:
9,25
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,5
Inne Funkcje:
Single Row | Pin Type Cage | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
95,25
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
256,388
Wysokość - Cale:
3,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
20
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
117,348
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
254
Wysokość - Cale:
4,62
Otwór 2 - Cale:
10
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,25
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No