23068KEJW507C08C6
Opis
TIMKEN 23068KEJW507C08C6
Nr. katalogowy 23068KEJW507C08C6
Nr kat. BDI 21966209
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C6
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
20,472
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19,75
Średnica Zewn. Milimetry:
501,65
Otwór Metryczny:
285,75
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
657086
Elementy Złożenia:
EE147112 (2) | 147198DC (1) | X1S-147112 (1)
Numer Podstawowy:
EE147112
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,5
Średnica Zewn. Milimetry:
546,1
Otwór Metryczny:
396,875
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
655157
Elementy Złożenia:
EE234156 (1) | 234215 (1)
Numer Podstawowy:
EE234156
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
79,781
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
260,35
Otwór Calowy:
10,25
Inne Funkcje:
Heavy Medium Duty
Globalny Numer Części GPN:
652747
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
3,141
Numer Podstawowy:
HM252349 #3
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
456354
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row