SL1828/750-A-BR-CN/3L
Leírás
INA SL1828/750-A-BR-CN/3L
Anyagszám SL1828/750-A-BR-CN/3L
BDI anyagszám 24862038
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
36,22
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
Leírás
INA SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
Anyagszám SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
BDI anyagszám 19265267
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Leírás
INA SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Anyagszám SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
BDI anyagszám 24861240
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
28,74
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
Leírás
INA SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
Anyagszám SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
BDI anyagszám 24862058
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
35,433
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No