Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
27
Külső átmérő - milliméter:
685,8
Furat - milliméter:
596,9
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globális cikkszám GPN:
658027
Összeszerelendő alkotórészek:
680235 (1) | 680270 (1)
Alapszám:
680235
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
35,5
Külső átmérő - milliméter:
901,7
Furat - milliméter:
584,2
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
659258
Összeszerelendő alkotórészek:
EE662303 (2) | 663551D (1) | X2S-662303 (1)
Alapszám:
EE662303
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
32,67
Furatprofil:
Tapered
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
27
Külső átmérő - milliméter:
685,8
Furat - milliméter:
584,2
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
Globális cikkszám GPN:
658309
Összeszerelendő alkotórészek:
LL778149 (1) | LL778110 (1)
Alapszám:
LL778149
Pontossági Osztály:
Standard
230/600YMDWEW919C6
Leírás
TIMKEN 230/600YMDWEW919C6
Anyagszám 230/600YMDWEW919C6
BDI anyagszám 21460105
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
34,252
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing