Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,244
Külső átmérő - milliméter:
57
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
NU328-E-M1-C4
Leírás
NU328-E-M1-C4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU328E.M1.C4
BDI anyagszám 1411387
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,811
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
Globális cikkszám GPN:
449173
A görgősorok száma:
Single Row
21319-E1-XL-TVPB
Leírás
21319-E1-TVPB FAG ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 019014902-0000
BDI anyagszám 1410768
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Külső átmérő - milliméter:
200
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
NU324-E-XL-TVP2-C3
Leírás
NU324-E-TVP2-C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU324-E-TVP2-C3
BDI anyagszám 1411384
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
449165
A görgősorok száma:
Single Row