Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
48,031
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
240/800YMDW507C08C2
Leírás
TIMKEN 240/800YMDW507C08C2
Anyagszám 240/800YMDW507C08C2
BDI anyagszám 24619296
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
45,276
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
230/850YMBW45AW876AC2
Leírás
TIMKEN 230/850YMBW45AW876AC2
Anyagszám 230/850YMBW45AW876AC2
BDI anyagszám 24619255
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
48,031
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
230/950KYMBW507C08
Leírás
TIMKEN 230/950KYMBW507C08
Anyagszám 230/950KYMBW507C08
BDI anyagszám 1318062
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
53,543
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
48,031
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing