NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
Leírás
FAG NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
Anyagszám NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
BDI anyagszám 24860422
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NU315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Leírás
FAG NU315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Anyagszám NU315-E-XL-M1-P6-F1-C3
BDI anyagszám 20617642
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NUP315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Leírás
FAG NUP315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Anyagszám NUP315-E-XL-M1-P6-F1-C3
BDI anyagszám 1165355
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Optional Steel Cage | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
449450
A görgősorok száma:
Single Row
NUP219-E-XL-M1-P6-F1-C3
Leírás
FAG NUP219-E-XL-M1-P6-F1-C3
Anyagszám NUP219-E-XL-M1-P6-F1-C3
BDI anyagszám 20617648
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,693
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No