SL185015
Leírás
SL185015 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 000268976-0000
BDI anyagszám 1412449
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,528
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Globális cikkszám GPN:
449913
A görgősorok száma:
Double Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Globális cikkszám GPN:
449551
A görgősorok száma:
Double Row
SL045007-PP
Leírás
SL04-5007 PP INA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám SL045007-PP
BDI anyagszám 1412219
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globális cikkszám GPN:
449617
A görgősorok száma:
Double Row
SL192324-TB-XL-BR
Leírás
SL192324-TB-BR ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 057243190-0000
BDI anyagszám 1412450
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,654
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Globális cikkszám GPN:
449894
A görgősorok száma:
Double Row