Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
40,551
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Magasság - milliméter:
130
1. furat - hüvelyk:
35,433
2. furat - milliméter:
906
Magasság - hüvelyk:
5,118
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
41,732
Egyéb jellemzők:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
No
Kosáranyag:
Brass
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
45,276
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
SL1818/850-E-IR/T-CN/3L
Leírás
INA SL1818/850-E-IR/T-CN/3L
Anyagszám SL1818/850-E-IR/T-CN/3L
BDI anyagszám 24861996
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
40,551
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Magasság - milliméter:
124
1. furat - hüvelyk:
33,465
2. furat - milliméter:
850
Magasság - hüvelyk:
4,882
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
43,11
Egyéb jellemzők:
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
No
Kosáranyag:
Steel