SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Leírás
INA SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Anyagszám SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
BDI anyagszám 19265285
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
36,22
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Leírás
INA SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Anyagszám SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
BDI anyagszám 19265269
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Belső hézag:
C0-Medium
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No