Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Furat - milliméter:
409,575
Furat - hüvelyk:
16,125
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer
Összeszerelendő alkotórészek:
M270730 (2) | M270710CD (1)
Alapszám:
M270730
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Furat - milliméter:
447,675
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globális cikkszám GPN:
661862
Összeszerelendő alkotórészek:
M270749 (2) | M270710CD (1) | M270749XB (1)
Alapszám:
M270749
Pontossági Osztály:
Standard
23272YMBW33W45AW84
Leírás
TIMKEN 23272YMBW33W45AW84
Anyagszám 23272YMBW33W45AW84
BDI anyagszám 1318730
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
M270749DW-902H1 MOD1
Leírás
TIMKEN M270749DW-902H1 MOD1
Anyagszám M270749DW-902H1 MOD1
BDI anyagszám 21595906
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Furat - milliméter:
447,675
Furat - hüvelyk:
17,625
Egyéb jellemzők:
1 Double Cone | 2 Single Cup | 1 Spacer | Medium Duty
Összeszerelendő alkotórészek:
M270749DW (1) | M270710 (2) | M270710EA (1) | CRT391088 (1)
Alapszám:
M270749
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
26
Külső átmérő - milliméter:
660,4
Furat - milliméter:
457,2
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
654718
Összeszerelendő alkotórészek:
EE737181 (1) | 737260 (1)
Alapszám:
EE737181
Pontossági Osztály:
Standard