240/800YMDW507C08C2
Leírás
TIMKEN 240/800YMDW507C08C2
Anyagszám 240/800YMDW507C08C2
BDI anyagszám 24619296
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
45,276
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
241/710KYMDW916C6
Leírás
TIMKEN 241/710KYMDW916C6
Anyagszám 241/710KYMDW916C6
BDI anyagszám 24619303
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
45,276
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
45,276
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
5 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
230/800YMDWEW919GC6
Leírás
TIMKEN 230/800YMDWEW919GC6
Anyagszám 230/800YMDWEW919GC6
BDI anyagszám 21966870
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
45,276
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
44,5
Külső átmérő - milliméter:
1130,3
Furat - milliméter:
977,9
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
Globális cikkszám GPN:
655246
Összeszerelendő alkotórészek:
LL687949 (1) | LL687910 (1)
Alapszám:
LL687949
Pontossági Osztály:
Standard