Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
41,275
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
24,25
Külső átmérő - milliméter:
615,95
Globális cikkszám GPN:
645553
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,625
Alapszám:
80425
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NJ1096EMAWEW45AW50AC3
Leírás
TIMKEN NJ1096EMAWEW45AW50AC3
Anyagszám NJ1096EMAWEW45AW50AC3
BDI anyagszám 21564568
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
27,559
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
61,925
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
27,25
Külső átmérő - milliméter:
692,15
Egyéb jellemzők:
Light Duty
Globális cikkszám GPN:
647648
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2,438
Alapszám:
L476510
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
23,75
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN:
456307
A görgősorok száma:
Single Row