Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
24,995
Külső átmérő - milliméter:
634,873
Furat - milliméter:
498,475
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
656871
Összeszerelendő alkotórészek:
EE243196 (1) | 243250 (1)
Alapszám:
EE243196
Pontossági Osztály:
Standard
23192YMBW93XW534W8C4
Leírás
TIMKEN 23192YMBW93XW534W8C4
Anyagszám 23192YMBW93XW534W8C4
BDI anyagszám 20103132
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,921
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Inner Ring With Keyway | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
NU20/530EAMAW73W220C3
Leírás
TIMKEN NU20/530EAMAW73W220C3
Anyagszám NU20/530EAMAW73W220C3
BDI anyagszám 23930103
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
30,709
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
24,995
Külső átmérő - milliméter:
634,873
Furat - milliméter:
498,475
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
656842
Összeszerelendő alkotórészek:
EE243196 (2) | 243251CD (1) | X1S-243196 (1)
Alapszám:
EE243196
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
23,75
Külső átmérő - milliméter:
603,25
Furat - milliméter:
430,225
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
662025
Összeszerelendő alkotórészek:
EE241693 (2) | 242377CD (1) | X2S-241693 (1)
Alapszám:
EE241693
Pontossági Osztály:
Standard